Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann 63NHG01B Schmelzsicherung Standard Klingentyp 63 A 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 63A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH01
Sicherung: Schmelz; 63A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; NH01
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77491338
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     63NHG01B
EAN/GTIN:
     5027590363969
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
AC
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Klingentyp
Stromstärke (maximal)
63 A
Betriebsklasse
gG/gL
Spannung
500 V
Zertifizierung
RoHS Compliant<br />CE<br />UL Listed<br />CCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
58 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
63NHG000B
ab € 3,69*
Zubehör
Bussmann
63NHG02B
ab € 32,78001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.