Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HWPAV08 Faltrohr 9 mm Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton HWPAV08 Faltrohr 9 mm Polyamid
Hellermann Tyton HWPAV08 Faltrohr 9 mm Polyamid
Artikel-Nr.:
     615IT-R017361
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-63101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
R22 HL2, R23 HL2, ELV, UL 94 V0
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 131,73*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 115,01*
€ 131,73*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 115,505*
€ 132,765*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 122,31*
€ 140,48*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 127,97*
€ 146,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,73*
€ 156,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,77*
€ 154,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 128,43*
€ 152,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,52*
€ 148,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,90*
€ 143,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,54*
€ 132,73
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,4616* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60001
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.