Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 7mm-9mm PA6V0 schwarz 25m + Werkzeug


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667307
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HWPAV08-PA6V0-BK(25)
EAN/GTIN:
     5022660119262
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln. Leicht und mühelos anzuwenden. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Sehr guter Abriebschutz. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. Kann wiederverwendet werden. Erhältlich in unterschiedlichen Größen. Inklusive Aufziehwerkzeug. Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPAV0 liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen, insbesondere dort, wo es zu Bewegungen und Vibrationen kommt. Helawrap HWPAV0 wird aufgrund der hervorragenden flammhemmenden Eigenschaften (UL94 V0) bevorzugt in Bereichen mit hohen Brandschutzanforderungen eingesetzt. Farbe: schwarz, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 0,75 mm, Werkstoffgüte: Polyamid flammhemmend, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...90 °C, Nenndurchmesser: 8 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 120 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V0, Bündeldurchmesser: 7...9 mm, Wendelbreite: 9,91 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HWPAV08-PA6V0-BK(25)
Ident Code:
161-63101
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,19*
€ 132,58*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 115,33*
€ 132,58*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 115,725*
€ 133,585*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 122,87*
€ 141,20*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 128,18*
€ 147,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,20*
€ 168,028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,56*
€ 166,0764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,42*
€ 161,1498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,00*
€ 158,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,87*
€ 146,2153
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,9148* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60001
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.