Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 2GB DDR4-2400 SO-DIMM 260 PIN T0 VERSION Speichermodul 1 x 2 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP 2GB DDR4-2400 SO-DIMM 260 PIN T0 VERSION Speichermodul 1 x 2 GB 2400 MHz
QNAP 2GB DDR4-2400 SO-DIMM 260 PIN T0 VERSION Speichermodul 1 x 2 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75671185
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-2GDR4T0-SO-2400
EAN/GTIN:
     4713213516379
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte
QNAP TS-473, QNAP TS-673, QNAP TS-873, QNAP TS-932X, QNAP TVS-472XT, QNAP TVS-672XT, QNAP TVS-872XT.
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 2gb, ddr ram, ddr ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.