Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QNE-8011R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QNE-8011R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNE-8011R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNE-8011R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74911167
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QNE-8011R
EAN/GTIN:
     8801089163721
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Defokussieren
Anti-Flimmern
Ja
Spiegel
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7.4 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2592 x 1944 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
87.35 mm
Durchmesser
125 mm
Gewicht
645 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
104.4 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
76.7 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
136.1 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,83*
€ 529,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,95*
€ 524,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,49*
€ 502,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,38*
€ 488,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.