Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2DE7232IW-AE(B) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschützturm 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2DE7232IW-AE(B) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschützturm 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2DE7232IW-AE(B) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschützturm 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72532526
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2DE7232IW-AE(B)
EAN/GTIN:
     6954273689131
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Eine PTZ-Kamera (pan-tilt-zoom) wird in unterschiedliche Richtungen bewegt, um ein vollständiges Bild eines Überwachungsbereichs zu erhalten, und mit der Vergrößerungsfunktion lassen sich die Details eines Sicherheitsereignisses darstellen. Die Schwenk-, Neigungs- und Zoomfunktionen ermöglichen es, große Bereiche mit einer einzigen Kamera zu überwachen und gleichzeitig sehr detaillierte Aufnahmen zu erhalten. Hikvision bietet ein breitgefächertes Sortiment an PTZ-Kameras für unterschiedliche Anwendungsbereiche: Highend PTZ Kameras der DF Serie, Turbo HD PTZ Kameras der AF Serie, PTZKameras mit Detailpositionierung, PTZ Verkehrskameras und mehr. Die PTZ-Kameras sind sowohl als Standalone-Lösung als auch als integrierte Lösung geeignet. Mit den PTZ-Kameras von Hikvision können Sie schnell auf Sicherheitsvorfälle reagieren und lassen keinen toten Winkel unbemerkt. Eine Kamera mit Schwenk-/Neige-Zoom-Funktion (pan-tilt-zoom, PTZ) wird eingesetzt, um durch Bewgung des Objektivs ein vollständiges Gesamtbild des Überwachungsbereichs zu erfassen während Heranzoomen weitere Details, beispielsweise zu sicherheitsrelevanten Ereignissen, liefert. Hikvision bietet eine große Auswahl an PTZ-Kameras für verschiedene Anwendungsszenarien: High-End Netzwerk-PTZ der DF-Serie, Turbo-HD-PTZ der AF-Serie, PTZ-Positionierungskameras, Verkehrs-PTZ und mehr. Diese PTZ-Kameras funktionieren sowohl eigenständig, als auch integriert in andere Lösungen. Mit den PTZ-Kameras von Hikvision können Sie schnell auf sicherheitsrelevante Ereignisse reagieren und lassen keinen blinden Fleck unerkannt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Sprachcodec
G.711,G.711ulaw,G.726,MP2L2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung
Management-Funktionen
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck
Energie
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
40 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
32 x
Digitaler Zoom
16 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4,4
Minimale Blendenzahl
1,2
Brennweitenbereich
4.8 - 153 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
150 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
353.4 mm
Durchmesser
220 mm
Gewicht
4500 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
352 x 240,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Bildwinkel, horizontal
55.6 °
Bildwinkel, vertikal
32.4 °
Blickwinkel, diagonal
63 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
160 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
240 °/Sekunde
Auto-Flip
Ja
Weißabgleich
ATW, Auto, Fluoreszierend, Indoor, Manuell, Outdoor, Sodium lamp
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/30000 s
Design
Formfaktor
Geschützturm
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Auto-Rundgang-Modus
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
1
Unterstützte Sprachen
Englisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,30*
€ 888,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,88*
€ 867,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,60*
€ 830,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,25*
€ 803,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,93*
€ 765,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.