|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-71163192 Herst.-Nr.: 04.1322.0011 EAN/GTIN: 4211129137669 |
| |
|
|  |  |
 | Wenn es dampft und schäumt ist der Genuss vielfältiger Milchschaum-Spezialitäten nicht mehr weit. Ob heißer Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, Kakao, Schokolade oder eiskalter Frappé, Cocktails, Eiskaffee und Desserts — mit dem 500 Watt starken Milchaufschäumer im edlen Cromargan-Gehäuse gelingt perfekter Milchschaum einfach immer im Handumdrehen. Drei voreingestellte Programme für warmen, kalten und heißen Milchschaum, die LED-beleuchtete Taste mit One-Touch-Funktion sowie die Abschaltautomatik machen das Aufschäumen zum kinderleichten Vergnügen. Die Einfüllmenge für Milchschaum beträgt 150 ml und für warme Milch 250 ml. Außerdem ermöglichen die Antihaftbeschichtung sowie der magnetisch befestigte, entnehmbare Rührarm eine mühelose hygienische Reinigung. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Automatisch |  | Produktfarbe | Silber |  | Schüsselmaterial | Edelstahl |  | Aufschäumkapazität | 150 ml |  | Milchtank-Kapazität | 0.25 l |  | Isolierter Handgriff | Ja |  | Abnehmbarer Deckel | Ja |  | Material Außengehäuse | Edelstahl |  | Steuerung | Drehregler |  | Einfach zu säubern | Ja | Energie | Leistung | 500 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |