Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA760080 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager HA760080 Elektrogehäusezubehör
Hager HA760080 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420660
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA760080
EAN/GTIN:
     4012740199216
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 20,00*
€ 23,80
pro Meter
ab 4 Meter
€ 19,64*
€ 23,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,64*
€ 22,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,99*
€ 21,41
pro Meter
ab 40 Meter
€ 17,37*
€ 20,67
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 15,01*
€ 17,86
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
HA7100100
ab € 34,31*
Ähnlich
Hager
HA725025
ab € 12,95*
Ähnlich
Hager
HA725040
ab € 14,32*
Ähnlich
Hager
HA740025
ab € 7,17*
Ähnlich
Hager
HA740040
ab € 6,99*
Ähnlich
Hager
HA740080
ab € 12,02*
Ähnlich
Hager
HA760025
ab € 7,935*
Ähnlich
Hager
HA780025
ab € 8,27*
Ähnlich
Hager
HA780040
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.