Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA725025 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager HA725025 Elektrogehäusezubehör
Hager HA725025 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420639
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA725025
EAN/GTIN:
     4012740199117
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,475* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
HA7100100
ab € 34,31*
Ähnlich
Hager
HA725040
ab € 14,32*
Ähnlich
Hager
HA740025
ab € 7,17*
Ähnlich
Hager
HA740040
ab € 6,99*
Ähnlich
Hager
HA740080
ab € 12,02*
Ähnlich
Hager
HA760025
ab € 7,935*
Ähnlich
Hager
HA760080
ab € 15,01*
Ähnlich
Hager
HA780025
ab € 8,27*
Ähnlich
Hager
HA780040
ab € 12,08*
Ähnlich
HellermannTyton
183-12525
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.