Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA760025 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager HA760025 Elektrogehäusezubehör
Hager HA760025 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420655
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA760025
EAN/GTIN:
     4012740199186
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,905*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,905* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,115*
€ 13,22685
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,855*
€ 12,91745
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,265*
€ 12,21535
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,715*
€ 11,56085
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,405*
€ 11,19195
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,905*
€ 9,40695
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 45,47*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 103,01*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.