Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA780100BL Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BA780100BL Elektrogehäusezubehör
Hager BA780100BL Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420345
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA780100BL
EAN/GTIN:
     4012740878876
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,5382*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 14,795* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,60*
€ 45,934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,70*
€ 41,293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,5382*
€ 35,15046
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BA760025BL
ab € 11,52*
Ähnlich
Hager
BA760040BL
ab € 14,35*
Ähnlich
Hager
BA780025BL
ab € 15,596*
Ähnlich
Hager
BA780060BL
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.