Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Verdrahtungskanal
>
Artikel
Hager BA780025BL Elektrogehäusezubehör
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-70420342
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
BA780025BL
EAN/GTIN:
4012740878852
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,76* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager BA760025BL Elektrogehäusezubehör
Hager
BA760025BL
ab € 11,54*
Ähnlich
Hager BA760040BL Elektrogehäusezubehör
Hager
BA760040BL
ab € 14,39*
Ähnlich
Hager BA780060BL Elektrogehäusezubehör
Hager
BA780060BL
ab € 20,93*
Ähnlich
Hager BA780100BL Elektrogehäusezubehör
Hager
BA780100BL
ab € 29,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen