Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA760025BL Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BA760025BL Elektrogehäusezubehör
Hager BA760025BL Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420336
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA760025BL
EAN/GTIN:
     4012740878821
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Zertifizierung
EN50085-2-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,765* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.