Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75162593 Lichtschalter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75162593 Lichtschalter Edelstahl
Hager 75162593 Lichtschalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416871
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75162593
EAN/GTIN:
     4011334257134
Suchbegriffe:
Tastsensor
berker tastsensor
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.5 mm
Höhe
88.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75163593
ab € 112,15*
Ähnlich
Berker
75163599
ab € 79,95*
Ähnlich
Berker
75164599
ab € 92,30*
Ähnlich
Hager
75161593
ab € 80,90*
Ähnlich
Hager
75161599
ab € 59,96*
Ähnlich
Hager
75162599
ab € 68,60*
Ähnlich
Hager
75164593
ab € 140,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.