Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75162599 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75162599 Lichtschalter Weiß
Hager 75162599 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416847
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75162599
EAN/GTIN:
     4011334256489
Suchbegriffe:
Tastsensor
berker tastsensor
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.5 mm
Höhe
88.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75163593
ab € 112,15*
Ähnlich
Berker
75163599
ab € 79,95*
Ähnlich
Berker
75164599
ab € 92,30*
Ähnlich
Hager
75161593
ab € 80,90*
Ähnlich
Hager
75161599
ab € 59,96*
Ähnlich
Hager
75162593
ab € 99,70*
Ähnlich
Hager
75164593
ab € 140,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.