Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75161599 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75161599 Lichtschalter Weiß
Hager 75161599 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416843
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75161599
EAN/GTIN:
     4011334256472
Suchbegriffe:
Tastsensor
berker tastsensor
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.5 mm
Höhe
88.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75163593
ab € 112,26*
Ähnlich
Berker
75163599
ab € 80,12*
Ähnlich
Berker
75164599
ab € 92,24*
Ähnlich
Hager
75161593
ab € 80,75*
Ähnlich
Hager
75162593
ab € 99,65*
Ähnlich
Hager
75162599
ab € 68,56*
Ähnlich
Hager
75164593
ab € 141,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.