Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75161593 Lichtschalter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75161593 Lichtschalter Edelstahl
Hager 75161593 Lichtschalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416867
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75161593
EAN/GTIN:
     4011334257097
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor berker
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.5 mm
Höhe
88.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75163593
ab € 112,35*
Ähnlich
Berker
75163599
ab € 80,31*
Ähnlich
Berker
75164599
ab € 92,42*
Ähnlich
Hager
75161599
ab € 59,83*
Ähnlich
Hager
75162593
ab € 99,76*
Ähnlich
Hager
75162599
ab € 68,50*
Ähnlich
Hager
75164593
ab € 140,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.