Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff E2CCH7AN1 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff E2CCH7AN1 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Neff E2CCH7AN1 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Neff E2CCH7AN1 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Neff E2CCH7AN1 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Neff E2CCH7AN1 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70380335
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     E2CCH7AN1
EAN/GTIN:
     4242004241218
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Einbauherd
Einbauherd mit CircoTherm© - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
11400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
95,3
Stromstärke
48 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Heißluftbetrieb
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Heißluftgrillen
Ja
Reinigungsart
Pyrolytisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
675 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
604 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
38320 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
600 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Versenkbare Knöpfe
Ja
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 945,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,23*
€ 1.124,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,77*
€ 1.112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,01*
€ 1.048,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,54*
€ 1.002,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,36*
€ 935,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.