Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Studio Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Studio Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
POLY Studio Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
POLY Studio Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
POLY Studio Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67470606
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     7200-85830-119
EAN/GTIN:
     610807888611
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3860 x 2160
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Wandmontageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Wandmontage
Ja
PTZ Kontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
2342 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,40*
€ 577,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,03*
€ 567,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,46*
€ 561,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,14*
€ 553,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,73*
€ 529,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.