Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson FastFoto FF-680W und 3 Jahre Vor-Ort Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson FastFoto FF-680W und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
Epson FastFoto FF-680W und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
Epson FastFoto FF-680W und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
Epson FastFoto FF-680W und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
Epson FastFoto FF-680W und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
Epson FastFoto FF-680W und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
Epson FastFoto FF-680W und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
Epson FastFoto FF-680W und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
Epson FastFoto FF-680W und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67460713
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B237401WB
EAN/GTIN:
     8715946670683
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
epson dokumentenscanner
Schnell und effizient
Das Digitalisieren Ihrer Fotos muss nicht schwierig oder zeitaufwendig sein – dieses Modell mit automatischem Einzug kann bis zu 30 Fotos in 30 Sekunden scannen1. Scannen Sie Standardfotos, quadratische Fotos, Panoramafotos und Sofortbilder in den Größen 9 × 13 cm bis 21 × 91 cm (Panorama). Auch die Rückseite eines Fotos wird automatisch gescannt, wenn dort handschriftliche Notizen erkannt werden.

Das Verarbeiten Tausender von Fotos ist schnell und einfach
Sie haben zwar auch die Möglichkeit, Ihre Fotos manuell zu bearbeiten. Es gibt aber eine Reihe von beeindruckenden, automatischen Funktionen, die Ihre Fotos schnell optimieren und bereit zum Teilen machen. Dazu gehört das Zuschneiden, Drehen, Wiederherstellen von Farben in verblassten Fotos und das Optimieren von Helligkeit, Kontrast und Farbe. Außerdem ist es möglich, sowohl die optimierte als auch die Original-Version eines Scans zu speichern – ideal, wenn Sie eine unveränderte Version archivieren möchten.

Teilen und Speichern von Dateien leicht gemacht
Wählen Sie einen Dateityp, der zu Ihren Anforderungen passt: kleine JPEGs für einfaches Teilen oder große TIFFs für optimale Bildqualität. Mit der FastFoto-Software können Sie Bilder per E-Mail verschicken und automatisch in Cloud-Services wie z. B. Dropbox und Google Drive hochladen2.

Vielseitig
Sie können eine Vielzahl an ein- oder beidseitig bedruckten Dokumenten mit 45 Seiten/Min.3 archivieren, mit einer Breite von bis DIN A4, einschließlich Panoramabilder. Und dank der OCR-Software können die gescannten Dokumente in Word oder Excel bearbeitet werden und die PDFs sind durchsuchbar.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Lichtquelle
RGB-LED
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Software
Second-generation Epson FastFoto Software, Epson ScanSmart
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Fotopapier
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
294 mm
Verpackungstiefe
369 mm
Verpackungshöhe
256 mm
Paketgewicht
4.99 g
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
3719 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
9.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Schlafmodus
Ja
Scannen
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,11*
€ 658,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,03*
€ 642,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,77*
€ 622,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,45*
€ 583,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 44,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.