Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 372900565 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 372900565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 372900565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098476
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     372900565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
320230575
ab € 109,05*
Ähnlich
Kludi
320240575
ab € 104,29*
Ähnlich
Kludi
321260575
ab € 77,79*
Ähnlich
Kludi
322340575
ab € 107,80*
Ähnlich
Kludi
322600575
ab € 98,11*
Ähnlich
Kludi
333360500
ab € 122,61*
Ähnlich
Kludi
341120524
ab € 207,17*
Ähnlich
Kludi
372909165
ab € 108,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.