Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 341120524 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 341120524 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 341120524 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096001
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     341120524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/4 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
320230575
ab € 108,50*
Ähnlich
Kludi
320240575
ab € 104,28*
Ähnlich
Kludi
321260575
ab € 78,13*
Ähnlich
Kludi
322340575
ab € 107,56*
Ähnlich
Kludi
322600575
ab € 97,92*
Ähnlich
Kludi
333360500
ab € 122,83*
Ähnlich
Kludi
372900565
ab € 74,14*
Ähnlich
Kludi
372909165
ab € 108,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.