Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 320240575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 320240575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 320240575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67095976
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     320240575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
320230575
ab € 108,66*
Ähnlich
Kludi
321260575
ab € 77,76*
Ähnlich
Kludi
322340575
ab € 107,70*
Ähnlich
Kludi
322600575
ab € 97,60*
Ähnlich
Kludi
333360500
ab € 123,00*
Ähnlich
Kludi
341120524
ab € 207,73*
Ähnlich
Kludi
372900565
ab € 74,09*
Ähnlich
Kludi
372909165
ab € 109,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.