Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue 3.5" 6 TB Serial ATA III
Western Digital Blue 3.5" 6 TB Serial ATA III
Western Digital Blue 3.5" 6 TB Serial ATA III
Western Digital Blue 3.5" 6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66918726
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD60EZAZ
EAN/GTIN:
     718037855684
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Der höhere Standard in Sachen Speicher
Erweitern Sie Ihren PC mit WD Blue-Laufwerken, die in verschiedensten Speicherkapazitäten speziell für Desktop- und All-in-One-PCs erhältlich sind.

Steigern Sie die PC-Leistung
Verpassen Sie Ihrem PC neuen Schub, indem Sie eine WD Blue-Festplatte mit einer SSD kombinieren. So erhalten Sie maximale Zugriffsgeschwindigkeit und gleichzeitig bis zu 6 TB Speicherapazität.

Planen für die Zukunft
Verbesserte Technologien haben größeren Speicherbedarf. Digitalkameras , die Videos mit Ultra-HD bei einer Auflösung von 4K und 30 Einzelbildern pro Sekunde aufnehmen, erfordern eine Menge Speicherplatz. Mit einer 6-TB-Festplatte sind diese Datenmengen ein Klacks.

EINFACHE DATENSICHERUNG, SCHNELLES UPGRADE
Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern.

TECHNOLOGIE ZUM SCHUTZ IHRER DATEN
Die NoTouch-Rampenladetechnologie parkt den Schreib-/Lesekopf zum Schutz Ihrer Daten an sicherer Position außerhalb der Festplattenoberfläche.

Funktionieren WD Blue-Festplatten mit meiner SSD?
Ja, wenn Sie WD Blue-Festplatten mit einer SSD kombinieren, ist das ideal um Leistung und Speicherplatz Ihres PCs zu erhöhen. Idealerweise kaufen Sie eine WD Blue-Festplatte mit mehr als 2 TB, um für künftigen Bedarf gerüstet zu sein.

Ich speichere viele Fotos und Videos. Welche Kapazität wird dafür empfohlen?
Eine Speichergröße von 2 TB bis 4 TB ist optimal für Benutzer, die Unmengen an Fotos und Videos mit dem Smartphone aufnehmen und Ihre Daten zuverlässig sichern oder archivieren möchten. Holen Sie sich Verlässlichkeit und Speicherplatz für Ihren derzeitigen und zukünftigen Bedarf.

Ich habe ein NAS zu Hause. Welche Laufwerke empfehlen Sie?
WD Red-Laufwerke werden speziell für den Einsatz im NAS entwickelt und für RAID-Umgebungen und Dauerbetrieb optimiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
180 MiB/s
Start-/Stopp-Zyklen
300000
Zertifizierung
CE, N3565
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
30 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Energieverbrauch (lesen)
4.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
4.8 W
Energieverbrauch (idle)
3.1 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD2003FZEX
ab € 109,12*
Zubehör
Western Digital
WD10EZEX
ab € 43,99*
Zubehör
Western Digital
WD5000AZLX
ab € 41,67*
Zubehör
Western Digital
WD5000AZRX
ab € 42,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.