Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 32MB Cache, 7200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Blue Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 32MB Cache, 7200 U/min Bild1
WD Blue Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 32MB Cache, 7200 U/min Bild1
WD Blue Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 32MB Cache, 7200 U/min Bild2
WD Blue Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 32MB Cache, 7200 U/min Bild3
Artikel-Nr.:
     C1195-WD5000AZLX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5000AZLX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Garantiebestimmungen
Artikeldatenblatt 2
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

WD Blue™ Desktop-Festplatten (SATA) für den täglichen Computereinsatz.

Solide Leistung und Zuverlässigkeit jeden Tag.
WD Blue™-Laufwerke liefern solide Leistung und Zuverlässigkeit und bieten Ihnen so viel Platz, wie Sie brauchen, um eine riesige Menge an Fotos, Videos und anderen Dateien zu speichern. Diese Festplatten sind für den Einsatz als primäre Laufwerke in Desktop-PCs, externen Gehäusen und für bestimmte industrielle Anwendungen ausgelegt.

Das Original
WD Blue™-Laufwerke werden mit der bewährten Technologie entwickelt und gefertigt, wie man sie in den originalen, preisgekrönten Desktop-Festplatten von WD findet.

NoTouch™ Rampload-Technologie
Verhindert die Berührung des Aufzeichnungskopfes mit der Plattenoberfläche und sorgt so für minimale Abnutzung des Aufzeichnungskopfes und der Platte sowie besseren Schutz des Laufwerks beim Transport.

Mehr Optionen
Diese Laufwerke sind mit einer breiten Palette von Kapazitäten, Cache-Größen und Schnittstellen erhältlich. Sie können sich darauf verlassen, dass es ein Laufwerk gibt, das in jeder Hinsicht perfekt zu Ihrem System passt.

Niedriger Stromverbrauch
Fortschrittliche Suchalgorithmen und hochentwickelte Funktionen zum Energiemanagement sorgen für niedrigen Stromverbrauch.

Qualität von WD
Diese Laufwerke sind nach den höchsten Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit gebaut und bieten die ideale Funktionalität und Kapazität für Ihren täglichen Computereinsatz.

Auf Kompatibilität geprüft
Wir führen in unserem FIT Lab™ auf Hunderten von Systemen und einer Vielzahl von Plattformen Tests durch, damit unsere Kunden sicher sein können, dass sich unsere Laufwerke für ihre Systeme eignen.

SATA- oder PATASchnittstelle
Zwar ist SATA zum Industriestandard geworden, doch stellt WD für spezielle oder ältere Systeme weiterhin Desktop-Laufwerke mit PATA-Schnittstelle her.

Advanced Format (AF)
Eine Technologie, die von WD und anderen Laufwerkherstellern angewandt wird als eine von mehreren Methoden, die Speicherkapazität von Festplattenlaufwerken zu erweitern. AF ist ein effizienteres Medienformat, das eine höhere Flächendichte ermöglicht.
Advanced Format optimiert Festplatten so, dass sie von der Leistungsfähigkeit der neueren Betriebssysteme profitieren. Die Advanced-Formatierung erlaubt es Festplattenherstellern, auf dem gleichen Platz auf einer Festplatte mehr Daten zu speichern.

Weitere Informationen:
Kapazität:
500 GB
Schnittstelle:
SATA 6 Gb/s
Cache:
32 MB
Baugröße:
3,5 Zoll
Drehzahl:
7200 U/min
Durchschnittliche Geräuschentwicklung:
29 dB(A)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD10EZEX
ab € 43,78*
Ähnlich
Western Digital
WD5000AAKX
ab € 101,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.