Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eisbaer LT360 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Eisbaer LT360 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer LT360 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer LT360 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer LT360 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer LT360 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer LT360 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer LT360 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer LT360 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer LT360 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Alphacool Eisbaer LT360 CPU Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66670657
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11446
EAN/GTIN:
     4250197114462
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
4 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2895 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
56 x 56 x 3 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, PVC
Sonstige Funktionen
Kühlleistung in Watt (max)
4 W
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
120 x 390 x 25 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 771 (Socket J), Socket 604, Socket 755, Socket 939, Socket 940, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket G34
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
550 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)
2600 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
29 dB
Maximaler Luftstrom
63.85 cfm
Luftstrom
108 m³/h
Maximum Luftdruck
1.66 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.