Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110002501 Herst.-Nr.: 499612 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Kopieren | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Blätter pro Packung | 500 Blätter | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Produktfarbe | Weiß | Sonstige Funktionen | Packungen pro Box | 5 | | Blätter pro Schachtel | 2500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,93* | € 4,12* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,19* | € 4,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,19* | € 4,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 4,17* | € 4,31* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,47* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00786* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|