Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO003R90649 Herst.-Nr.: 003R90649 EAN/GTIN: 5017534906499 |
| |
|
| | |
| - Multifunktionspapier für den täglichen Kopier- und Druckbedarf.
- Garantiert beste Ergebnisse auf allen Kopiergeräten, sowie Laser- und Naturpapier- Ink-Jet-Druckern.
- Weissegrad: 146 CIE
- Papiergewicht 80g/qm
- Packung mit 500 Blatt
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.458 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Xerox | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Weißegrad: | 146 CIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, xerox business kopierpapier a4 80g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 4,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,47* | € 4,47* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,47* | € 4,49* | | | | | | | | | 5 | | € 4,50* | ab € 4,61* | € 4,61* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,314* | € 5,314* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00894* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|