Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Kopierpapier Performer 003R90649 DIN A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Xerox Kopierpapier Performer 003R90649 DIN A4 80g 500 Bl./Pack.
Xerox Kopierpapier Performer 003R90649 DIN A4 80g 500 Bl./Pack.
Xerox Kopierpapier Performer 003R90649 DIN A4 80g 500 Bl./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747246
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R90649
EAN/GTIN:
     5017534906499
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Xerox Kopierpapier Performer 003R90649 DIN A4 80g 500 Bl./Pack. Unser erfolgreiches Universalpapier · überzeugt durch sein gutes Preis- Leistungsverhälnis. Es ist die optimale Lösung · wenn es um Zuverlässigkeit und Druckqualität geht!
Weitere Informationen:
eClassID:
24260604
HerstellerNr:
003R90649
Werksnummer:
9199109588
Länge netto mm:
304,00
Breite netto mm:
216,00
Höhe netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
2,458000
Gewicht brutto Kg:
2,458000
Ursprungsland:
FI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Papierformat: DIN A4
Produktart:
Kopierpapier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3994
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
1 Tag
7097
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 4,47*
8 Tage
221
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,47*
€ 4,49*
1 Tag
460
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 4,61*
€ 4,61*
Lager 1955
1405
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 7,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01398* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.