Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Performer, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134664
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R90649
EAN/GTIN:
     5017534906499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Xerox Performer Papier ECF überzeugt durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Vielseitig einsetzbar in digitalen Drucksystemen, Laserdruckern und Kopierern in modernen Büro. Es ist die optimale Lösung, wenn es um Zuverlässigkeit und Druckqualität geht. Säurefrei produziert. Elementar chlorfrei gebleicht (ECF). Mit den Umweltzeichen „EU-Ecolabel“ und „Nordic-Swan - für nachhaltige Wälderbewirtschaftung“ zertifiziert. CIE-Weiße 145. Format: A4. Grammatur: 80 g/qm. PG-Inhalt: 500 BL.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Weiße-grad CIE:
146
Packungsinhalt:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3491
1
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
Lager 690
13027
1
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 4,47*
9 Tage
271
1
€ 5,87*
ab € 4,47*
€ 4,49*
5
€ 4,50*
ab € 4,61*
€ 4,61*
2 Tage
250
5
€ 4,90*
ab € 5,314*
€ 5,314*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00894* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1140
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.