Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Crossover 2 C2BP-114 Dress Blue Rucksack Blau Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Crossover 2 C2BP-114 Dress Blue Rucksack Blau Nylon
Thule Crossover 2 C2BP-114 Dress Blue Rucksack Blau Nylon
Thule Crossover 2 C2BP-114 Dress Blue Rucksack Blau Nylon
Thule Crossover 2 C2BP-114 Dress Blue Rucksack Blau Nylon
Thule Crossover 2 C2BP-114 Dress Blue Rucksack Blau Nylon
Thule Crossover 2 C2BP-114 Dress Blue Rucksack Blau Nylon
Thule Crossover 2 C2BP-114 Dress Blue Rucksack Blau Nylon
Thule Crossover 2 C2BP-114 Dress Blue Rucksack Blau Nylon
Thule Crossover 2 C2BP-114 Dress Blue Rucksack Blau Nylon
Thule Crossover 2 C2BP-114 Dress Blue Rucksack Blau Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65138667
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3203839
EAN/GTIN:
     0085854243261
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
1090 g
Volumen (l)
20 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
243 x 25 x 348 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Merkmale
Produkthauptfarbe
Blau
Material
Nylon
Färbung
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche, Tablettasche, Tasche für USB-Stick
Reißverschlusstaschen
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Name der Farbe
Dress Blue
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, notebook-rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.