Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax Liqtech 240 TR4 II Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax Liqtech 240 TR4 II Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqtech 240 TR4 II Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqtech 240 TR4 II Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqtech 240 TR4 II Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqtech 240 TR4 II Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqtech 240 TR4 II Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqtech 240 TR4 II Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqtech 240 TR4 II Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62199514
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ELC-LTTRTO240-TBP
EAN/GTIN:
     4713157723642
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel TR4
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
Der All-in-One CPU-Wasserkühler Liqtech TR4 II wurde in Zusammenarbeit mit AMD® für die AMD® Ryzen™ Threadripper™ Prozessoren entwickelt. Die extrem leistungsfähigen Prozessoren sind auf dem TR4-Sockel montiert, der im Gegensatz zu den bisherigen AMD®-Sockeln eine viel größere Fläche einnimmt. Herkömmliche Kühlsysteme, die nachträglich an den TR4-Sockel angepasst wurden, können oft nicht den gesamten Heat Spreader des Threadrippers™ abdecken. Liqtech TR4 II ist so konzipiert, dass die gesamte Oberfläche zur Kühlung genutzt werden kann und bietet zudem eine extrem hohe Kühlleistung von bis zu 500W+ TDP, um das Biest im Zaum zu halten.
Die zweite Generation des Liqtech TR4 ist zudem mit einem adressierbaren RGB-Wasserblock ausgestattet worden, der die Synchronisation mit unterstützten Motherboards erlaubt.

Design
Der Liqtech TR4 II ist ein All-in-One CPU-Wasserkühler mit vorgefülltem Kühlmittel. Das macht einen Wasserkühler so unkompliziert wie einen normalen Luftkühler. Einfache Installation und keine Wartung. Die vollständig abgedichtete Konstruktion gewährleistet geringste Verdampfung der Flüssigkeit und eine lange Lebensdauer.
Mit einer TDP von 500W+ ist Liqtech TR4 II bestens geeignet für die Kühlung von AMD® Ryzen™ Threadripper™ CPUs der 1ten und 2ten Generation für Gaming und professionellen Einsatz.

Radiator
Der Radiator bietet eine hohe Wärmeaustauschkapazität dank der feinen Kanäle und dünnen Aluminiumlamellen. Liqtech TR4 II ist mit einem 360mm, 280mm und einem extra dicken 240mm Radiator erhältlich. Alle Modelle bieten unglaubliche 500W+ TDP für zusätzliche Übertaktungsmöglichkeiten.
Die Seite des Kühlers ist mit einem eleganten Aluminium-Finish und beidseitigen Gummidämpfern ausgestattet.

100% IHS Abdeckung
Maßgeschneidert für den integrierten Heat Spreader (IHS) von AMD® Ryzen™ Threadripper™ der 1ten und 2ten Generation für kompromisslose Kühlleistung.

RGB-Wasserblock
Der Wasserblock des Liqtech TR4 II ist mit adressierbaren RGB-LEDs ausgestattet, die Rainbow-Lichteffekte ermöglichen.
Die LEDs können mit den adressierbaren RGB-Headern von unterstützten Motherboards aus dem Hause Asus synchronisiert werden.

RGB-Steuergerät
Das integrierte RGB-Steuergerät ermöglicht die schnelle Konfiguration von 10 voreingestellten Lichteffekten ohne ein RGB-Motherboard oder zusätzliche Software.

EF1 Pumpendesign
Die robuste EF1-Pumpe mit Präzisionstechnik liefert eine hohe Förderleistung von bis zu 450 l/Std für eine hervorragende Kühlleistung. Das langlebige Keramiklager bietet ein geringes Betriebsgeräusch.

Shunt Channel
Patentierte Shunt-Channel-Technologie für maximale Kühlleistung. Der Shunt in der Mikrolamellenstruktur minimiert den „Boundary Layer“-Effekt, eliminiert Hot Spots deutlich schneller und sorgt für eine perfekte Wärmeableitung.

Lüfter
Die T.B.Pressure Lüfterblätter sind das Ergebnis einer feinmechanischen Berechnung der Form und der Winkel. Die High-Pressure-Lüfterblätter konzentrieren den Luftstrom auf die Mitte des Lüfters und erreichen so einen starken statischen Druck.
Der Rahmen ist mit Gummipuffern ausgestattet, um Vibrationen und Geräusche zu reduzieren.
Die patentierte Twister-Lager Technology sorgt für einen geräuscharmen Betrieb und bis zu 160.000 Stunden MTBF.

Schläuche
Die hochwertigen gewebten Schläuche besteht aus flexiblem und langlebigem Polyamidgummi mit mehreren Schichten, die einen wasserundurchlässigen und langlebigen Betrieb gewährleisten. Die Schläuche bieten durch eine Länge von 400mm eine einfache Systemmontage.
Für maximale Sicherheit ist die Verbindung zu den Fittings mit extra starkem Kleber abgedichtet.

Kompatibilität
Schnelles und benutzerfreundliches Montagesystem, maßgeschneidert für AMD® TR4 und SR3 Sockel und kompatibel mit AMD® Ryzen™ Threadripper™ der 1ten und 2ten Generation.
Das Druckausgleichsfedersystem und die Dow-Corning® Wärmeleitpaste mit hoher Wärmeübertragung sorgen für einen perfekten Kontakt mit dem Heat Spreader der CPU.
Die Liqtech TR4 II 360 und 240 sind mit 120mm Lochabstand und die Liqtech TR4 II 280 ist mit 14cm Lochabstand kompatibel. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gehäuse genügend Platz für den Einbau des Radiators bietet.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
500 W
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
400 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Heizungs-Breite
270 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
39 mm
Tiefe
120 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1700 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
2000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
435 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Sonstige Funktionen
Rohrmaterial
Polyamide (PA)
Wärmeleitpaste
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Pulsweiten-Modulation (PWM) Y-Kabel
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Mindestluftstrom
23.81 cfm
Maximaler Luftstrom
102.17 cfm
Luftstrom
173.59 m³/h
Minimum Luftdruck
0.673 mmH2O
Maximum Luftdruck
6.28 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
14 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
28 dB
Ventilator-Lagertechnik
Twister-Lagertechnik
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
3000 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2300 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe
100000 h
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
160000 h
Weitere Suchbegriffe: enermax wasserkühlung, cpu lüfter sockel tr4, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.