Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AC511M Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AC511M Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W
DELL AC511M Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W
DELL AC511M Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W
DELL AC511M Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W
DELL AC511M Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W
DELL AC511M Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W
DELL AC511M Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W
DELL AC511M Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59335734
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-SB-AC511M
EAN/GTIN:
     884116311843
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Dell Stereo-Soundleiste – AC511M bietet klaren Stereoklang, sodass Sie den Ton in Ihren Lieblingsspielen, in Musik und Filmen genießen können, ohne Platz auf dem Schreibtisch opfern zu müssen.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
RMS-Leistung
2.5 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Docking-Steckverbindertyp
USB
USB Kabellänge
0.3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Line-in
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
2.5 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
406 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
39 mm
Gewicht Soundbar
454 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 731,71*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 444,38*
Zubehör
Dell
C83DR
ab € 391,10*
Zubehör
Dell
HR6JT
ab € 284,04*
Zubehör
Dell
4KXC5
ab € 303,77*
Zubehör
Dell
0PN1H
ab € 344,30*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 588,50*
Zubehör
Dell
C30RM
ab € 504,44*
Zubehör
Dell
C47RD
ab € 1.334,99*
Zubehör
Dell
MK4DJ
ab € 1.146,72*
Zubehör
Dell
HNW97
ab € 1.092,55*
Zubehör
Dell
7RV3Y
ab € 1.127,66*
Zubehör
Dell
W9J0G
ab € 1.484,50*
Zubehör
Dell
5MKT2
ab € 1.155,18*
Zubehör
Dell
0YNF0
ab € 941,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.