Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH-86EQ1W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,17 m (85.6") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59332823
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-86EQ1W
EAN/GTIN:
     885170338326
Suchbegriffe:
Panasonic Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85.6 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1400:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Aktiver Displaybereich (B x H)
1895 x 1065 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
217.5 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
1928 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
1099 mm
Gewicht
64000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2224 mm
Verpackungstiefe
373 mm
Verpackungshöhe
1427 mm
Paketgewicht
83000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Impedanz
8 Ohm
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
110-127/220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
15.2 mm
Rahmenbreite (Seite)
15.2 mm
Rahmenbreite (oben)
15.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
PC Audio-Eingang
Ja
RS232
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.548,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.755,87*
€ 3.279,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.729,04*
€ 3.247,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.636,01*
€ 3.136,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.580,85*
€ 3.071,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.548,90*
€ 3.033,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,43*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,99*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 579,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 645,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.