Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT Einbaustrahler Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT Einbaustrahler Weiß LED
LEDVANCE SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT Einbaustrahler Weiß LED
LEDVANCE SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT Einbaustrahler Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59239919
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075127166
EAN/GTIN:
     4058075127166
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
58 mm
Durchmesser
70 mm
Gewicht
200 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
7 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
580 lm
Strahlungswinkel
36 °
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
268 g
Verpackungslänge
100 mm
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.