Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync V984Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync V984Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD 24/7
NEC MultiSync V984Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD 24/7
NEC MultiSync V984Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD 24/7
NEC MultiSync V984Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD 24/7
NEC MultiSync V984Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD 24/7
NEC MultiSync V984Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD 24/7
NEC MultiSync V984Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD 24/7
NEC MultiSync V984Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD 24/7
NEC MultiSync V984Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD 24/7
NEC MultiSync V984Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59133129
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004318
EAN/GTIN:
     5028695114920
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Noch bessere Bildqualität für Digital-Signage-Anwendungen und Präsentationen

Das neue NEC MultiSync® V984Q liefert überzeugende Bilder, denn es zeichnet sich durch eine erstklassige Darstellung in UHD-Auflösung und einen reibungslosen Betrieb bei äußerst geringen Betriebskosten aus.

Auf intelligente Weise kombiniert das Display eine ergonomische „pixelfreie“ Wiedergabe mit einer zuverlässigen Farbdarstellung für ausgesprochen realistische Bilder mit erweitertem Kontrast. Dank seiner Helligkeit von 500 cd/m² und einer Antireflexbeschichtung ist bei normalen Lichtverhältnissen eine augenschonende Erkennbarkeit der Inhalte garantiert. Das moderne, schlanke Design passt perfekt zur umgebenden Architektur und lässt sich in praktisch alle Anwendungen und Räumlichkeiten einbinden. Open Modular Intelligence (OMi) ist das intelligenteste Konzept für die Bereitstellung maßgefertigter Digital-Signage-Lösungen, bei dem skalierbare Rechenleistung nahtlos ins Display integriert wird.

Das 98” große Display MultiSync® V984Q liefert großformatige Bilder, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es ist die perfekte Wahl für Einzelhandelsgeschäfte, Freizeiteinrichtungen und Museen, Gastronomiebereiche und Digital-Signage-Lösungen in Unternehmen sowie für überzeugende Präsentationen in Besprechungs- und Tagungsräumen.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
98 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
2158.9 x 1214.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
247.82 cm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160, 4096 x 2160
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
2194 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
1249 mm
Gewicht
90000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE; EAC; EMC B; FCC; SASO; TÜV GS; UL/C-UL, CSA; VCCI
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
380 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400,600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
15.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
15.9 mm
Rahmenbreite (oben)
15.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
PC Audio-Eingang
Ja
RS232
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.016,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.400,93*
€ 12.377,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.339,69*
€ 12.304,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.112,07*
€ 12.033,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.016,93*
€ 11.920,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
LFD-W1000
ab € 64,95*
Zubehör
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,73*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 593,36*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 627,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.