Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark M5270 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark M5270 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark M5270 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59133020
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0744
EAN/GTIN:
     734646673051
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
510.5 mm
Höhe
442 mm
Gewicht
25580 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
4400 Blätter
Max. Ausgabekapazität
2550 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
350000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Empfohlene monatliche Auslastung
5000 - 100000 Seiten pro Monat
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
70 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4 s
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
5120 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
58 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.269,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,30*
€ 1.662,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,77*
€ 1.655,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,83*
€ 1.607,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,20*
€ 1.567,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,86*
€ 1.511,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.