Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-5781477
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2VGAMM6
EAN/GTIN:
     172304344330
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel

Das 1,8 m lange Mini DisplayPort-auf-VGA-Kabel MDP2VGAMM6 ermöglicht eine kostengünstige Mini DisplayPort-auf-VGA-Verbindung, sodass Sie einen VGA-Monitor an einen PC oder Mac mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Monitors zu Kompatibilitätszwecken sparen können.

Dieses einfach zu verwendende All-in-One-Mini DisplayPort/VGA-Kabel benötigt keine zusätzlichen Konverter oder Adapter und keine Treiber- oder Softwareinstallation.

Kompatibel mit Intel Thunderbolt bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt-E/A-Port.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- All-in-One-Kabeldesign für einfache Verwendung und optimale Kabelführung
- Unterstützung für Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p für optimale Anzeige
- Da keine Installation von Software oder zusätzlichen Treibern erforderlich ist, erfolgt die Verbindung mit dem VGA-Display einfach und problemlos
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
86 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
HBR2-Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
312 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.