Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS GYSMI 80P 3,7 kVA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GYS GYSMI 80P 3,7 kVA
GYS GYSMI 80P 3,7 kVA
GYS GYSMI 80P 3,7 kVA
GYS GYSMI 80P 3,7 kVA
Artikel-Nr.:
     615-C90225
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     GYSMI-80P
EAN/GTIN:
     3154020029941
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter.
Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu verschweißenden rutil- umhüllten Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl,Guss, etc.)
Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht (2.5 kg), stark reduziertem Volumen und sehr geringem Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2500 g
Energie
Energieverbrauch
3.7 kVA
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Variabler Verschweißungsstrom
Ja
Minimum Verschweißungsstrom
10 A
Maximum Verschweißungsstrom
80 A
Minimum Elektrode Durchmesser
1.6 mm
Maximaler Elektrodendurchmesser
2.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 128,20*
€ 163,06*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 131,28*
€ 163,07*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 191,73*
7 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,35*
€ 296,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,06*
€ 194,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,91*
€ 190,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 158,27*
€ 188,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,09*
€ 179,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,84*
€ 162,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,20*
€ 152,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 128,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.