Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS I 80P Schweißinverter 10 - 80 A inkl. Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819332-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     029941
EAN/GTIN:
     3154020029941
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
GYS I 80P Schweißinverter 10 - 80 A inkl. Zubehör

Elektroden-Schweißinverter GYSMI 80P im Koffer + Zubehör

Mit Handschweissmaske

Elektroden-Schweißinverter 230 V, 10 - 80 A für Reparatur- und Wartungsarbeiten. Schweißt alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden.

Ausstattung:
HOT START: Verbessert die Zündeigenschaften · ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen · ANTI STICKING: Vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode · Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht (2.5 kg), stark reduziertem Volumen und sehr geringem Stromverbrauch · Gute Zündeigenschaften dank erhöhter Leerlaufspannung · Konstante Schweißleistung · Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom · Unempfindlich gegenüber Strom- und Lichtbogenschwankungen. · Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Technische Daten:
Absicherung: 10 A · Betriebsspannung: 230 V · Elektroden-Durchmesser: 1,6 - 2,5 mm · Gewicht: 2.5 kg · Leerlaufspannung: 85 V · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Schweiß-Strom (max.): 80 A · Schweiß-Strom (min.): 10 A · Schweißgeräte-Besonderheiten: inkl. Zubehör · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP 21

Lieferumfang:
Praktischer Tragegurt · Masseklemme mit Kabel und Stecker Typ TEXAS 10/25 · Elektrodenhalter mit Kabel und Stecker Typ TEXAS 10/25 · Handschweissmaske · Hammerbürste und Montagekoffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 140 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
10 - 80 A
Marke:
GYS
Schweißgeräte-Besonderheiten:
inkl. Zubehör
Leerlaufspannung:
85 V
Absicherung:
10 A
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
80 A
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Elektroden-Durchmesser:
1|ツ|6 - 2|ツ|5 mm
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Schweißinverter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 128,06*
€ 163,16*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 131,54*
€ 163,18*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 191,86*
6 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,73*
€ 315,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,86*
€ 228,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,75*
€ 225,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,85*
€ 217,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,96*
€ 193,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,87*
€ 185,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 155,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.