Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001110154 Herst.-Nr.: 029941 EAN/GTIN: 3154020029941 |
| |
|
| | |
| GYS Schweißgerät GYSMI 80 P - Koffer 029941 Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter. Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu verschweißenden rutil-umhüllten Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl,Guss, etc.) Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht (2.5 kg), stark reduziertem Volumen und sehr geringem Stromverbrauch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 029941 | Werksnummer: | 029941 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 128,43* | € 163,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 130,84* | € 163,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 156,21* | € 191,95* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 264,92* | € 315,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 130,84* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|