Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC9255de Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XC9255de Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute
Lexmark XC9255de Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute
Lexmark XC9255de Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute
Lexmark XC9255de Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37988942
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0446
EAN/GTIN:
     734646641357
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Super Tabloid (media size), Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
9, 10, B5, C5, DL
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
250000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
7000 - 50000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
56 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
53 dB
Sonstige Funktionen
Finishing-Option
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
1150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
6650 Blätter
Max. Ausgabekapazität
3500 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
697 mm
Höhe
921 mm
Gewicht
108500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scangeschwindigkeit (Farbe)
80 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
80 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
160 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
160 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
55 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
55 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
4.9 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
5.8 s
Ohne PC kopieren
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.811,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.140,58*
€ 13.257,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.062,26*
€ 13.164,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.869,42*
€ 12.934,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.811,09*
€ 12.865,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.