Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Hydronaut Wärmeleitpaste 11,8 W/m·K 7,8 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermal Grizzly Hydronaut Wärmeleitpaste 11,8 W/m·K 7,8 g
Thermal Grizzly Hydronaut Wärmeleitpaste 11,8 W/m·K 7,8 g
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37850778
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-H-030-R
EAN/GTIN:
     753677507579
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 3ml
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit
11.8 W/m·K
Dichte
2.6 g/cm³
Nicht leitend
Ja
Betriebstemperatur
-200 - 350 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
3 ml
Gewicht
7.8 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.