Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 33324 SATA-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 33324 SATA-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot
Lindy 33324 SATA-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36513540
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33324
EAN/GTIN:
     4002888333245
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Anschluss von Serial-ATA / SAS-Geräten (z.B. Festplatten) an einen Serial-ATA / SAS Controller 2 x 7 Pol SATA-Stecker, beide gerade SATA II / 1.0a und SAS kompatibel Länge: ca. 50cm 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
SATA I
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.