Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton x-28-3 Brotkorb Rund Stahl Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton x-28-3 Brotkorb Rund Stahl Schwarz, Silber
Stelton x-28-3 Brotkorb Rund Stahl Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508298
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     X-28-3ST
EAN/GTIN:
     5709846014305
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Form
Rund
Designer
Halskov & Dalsgaard
Kollektion
Explore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.