Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA8 Videokabel-Adapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33474540
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-VGA8
EAN/GTIN:
     8054529026500
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bandbreite
300 MHz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
62 g
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
16 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.