Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Artikel
Tripp Lite N062-016-KJ Patch Panel 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-33442392
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N062-016-KJ
EAN/GTIN:
0037332193575
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
487.7 mm
Verpackungstiefe
48.3 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
360 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
16
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
495.3 mm
Höhe des Versandkartons
40.6 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332193572
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
43.2 mm
Tiefe
12.7 mm
Gewicht
250 g
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N062-012-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite
N062-012-KJ
€ 11,18*
Zubehör
Tripp Lite N062-024-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite
N062-024-KJ
€ 16,61*
Zubehör
Tripp Lite N062-024-KJ-SH Leeres, abgeschirmtes Keystone/Multimedia Patch Panel für 24 Anschlüsse, 1 HE Rackmontage, RJ45-Ethernet, USB, HDMI, Cat5e/6
Tripp Lite
N062-024-KJ-SH
€ 36,28*
Zubehör
Tripp Lite N062-048-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite
N062-048-KJ
€ 20,62*
Zubehör
Tripp Lite N235-001 Cat6 Straight Through Modular In-line einrastende Kupplung (RJ45 Buchse/Buchse), TAA
Tripp Lite
N235-001
€ 11,78*
Zubehör
Tripp Lite N235-001-6A Keystone-Modul
Tripp Lite
N235-001-6A
€ 13,26*
Zubehör
Tripp Lite N235-001-WH Keystone-Modul
Tripp Lite
N235-001-WH
€ 7,01*
Zubehör
Tripp Lite N235-001-WH-6AD Drahtverbinder RJ45 Weiß
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
€ 13,18*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-BL Steckdose RJ-45 Blau
Tripp Lite
N238-001-BL
€ 3,27*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-GN Keystone-Modul
Tripp Lite
N238-001-GN
€ 3,27*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-GY-TFA Keystone-Modul
Tripp Lite
N238-001-GY-TFA
€ 8,50*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-RD Steckdose RJ-45 Rot
Tripp Lite
N238-001-RD
€ 3,29*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-WH Cat6/Cat5e 110-Punchdown-Keystone-Buchse - Weiß, TAA
Tripp Lite
N238-001-WH
€ 5,45*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-WH-6A Keystone-Modul
Tripp Lite
N238-001-WH-6A
€ 9,75*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-WH-TF Keystone-Modul
Tripp Lite
N238-001-WH-TF
€ 5,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.