Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N238-001-GN Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N238-001-GN Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-GN Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     128-3F11572
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N238-001-GN
EAN/GTIN:
     0037332153562
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12.7 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
132.1 mm
Höhe des Versandkartons
76.2 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332153569
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
TAA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,30*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 5,42*
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,53*
€ 13,65*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N054-024
ab € 190,38*
Zubehör
Tripp Lite
N062-012-KJ
ab € 7,74*
Zubehör
Tripp Lite
N062-016-KJ
ab € 8,21*
Zubehör
Tripp Lite
N062-024-KJ
ab € 11,64*
Zubehör
Tripp Lite
N062-032-KJ
ab € 15,97*
Zubehör
Tripp Lite
N206-KJ01-IND
ab € 12,86*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001
ab € 7,87*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-6A
ab € 9,19*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-SH-D
ab € 10,08*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH
ab € 4,62*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
ab € 9,17*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-BL
ab € 2,07*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TF
ab € 4,12*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TFA
ab € 5,74*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-RD
ab € 2,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.