Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U320-003-BK USB Kabel 0,9 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U320-003-BK USB Kabel 0,9 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U320-003-BK USB Kabel 0,9 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U320-003-BK USB Kabel 0,9 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U320-003-BK USB Kabel 0,9 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U320-003-BK USB Kabel 0,9 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Tripp Lite U320-003-BK USB Kabel 0,9 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33329629
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U320-003-BK
EAN/GTIN:
     0037332198747
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb anschlusskabel a-a
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
241.3 mm
Höhe
12.7 mm
Breite
177.8 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
362 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332198744
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
241.3 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Paketgewicht
50 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,20*
Zubehör
Tripp Lite
U320-006-BK
ab € 4,55*
Zubehör
Tripp Lite
U322-003-BK
ab € 4,63*
Zubehör
Tripp Lite
U322-010-BK
ab € 9,87*
Zubehör
Tripp Lite
U326-003
ab € 4,47*
Zubehör
Tripp Lite
U326-003-BK
ab € 4,47*
Zubehör
Tripp Lite
U328-025-1
ab € 26,98*
Zubehör
Tripp Lite
U359-002
ab € 34,37*
Zubehör
Tripp Lite
U420-003-G2-5A
ab € 18,06*
Zubehör
Tripp Lite
U422-003-G2
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.