Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia IC 1285 Z IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Tisch/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia IC 1285 Z IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Tisch/Wand
Olympia IC 1285 Z IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Tisch/Wand
Olympia IC 1285 Z IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Tisch/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32976914
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5965
EAN/GTIN:
     4030152059652
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
IP-Kamera mit 5x optischem Zoom zum Anschluss an die Alarmanlage Protect 6xxx/9xxx Serie mit Bedienung über Smart Phones/Tablets per APP
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
11
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
350 g
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
12.3 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
920 g
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
720p
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RJ-45/WLAN
Kamera
Blickwinkel (FOV)
67 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
330 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
80 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ansicht aus der Ferne
Ja
Funkfrequenz
868 MHz
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
2
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
627 mm
Höhe des Versandkartons
192 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.